3/22より値下げ!現場を応援
イイヅカ
イイヅカの キッチン・調理用品
イイヅカの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
イイヅカの ヘラ・スパチュラ
シリコンクリーンヘラ スクレーパー L 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677111
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
耐熱温度も高く、大きめサイズなので大量料理に向いてます。
材質
シリコンゴム,66ナイロン,スチール
幅(mm)
85
全長(mm)
390
色
青
質量(g)
245