DLスクエアガラスキャニスター 1.2L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59677190 品番4574
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

透明なので保存する食品が一目でわかります。
スクエア型で収納性に優れています。
ステンレスの質感でスタイリッシュ
サイズにあわせて様々な品を保存できる

材質ステンレス鋼,耐熱ガラス,ポリプロピレン、シリコンゴム 幅(mm)106 高さ(mm)159 奥行(mm)106 本体質量(g)338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする