イシガキ産業
イシガキ産業の キッチン・調理用品
イシガキ産業の 保存容器・調味料入れ
イシガキ産業の シール容器・フードコンテナ
DLスクエアガラスキャニスター 2.4L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677208
品番
4576
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
透明なので保存する食品が一目でわかります。
スクエア型で収納性に優れています。
ステンレスの質感でスタイリッシュ
サイズにあわせて様々な品を保存できる
材質
ステンレス鋼,耐熱ガラス,ポリプロピレン、シリコンゴム
幅(mm)
106
高さ(mm)
305
奥行(mm)
106
本体質量(g)
577