ジーエスホームプロダクツ
ジーエスホームプロダクツの キッチン・調理用品
ジーエスホームプロダクツの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
ジーエスホームプロダクツの キッチンばさみ
離乳食はさみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59677996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
切れ味のよいギザ加工で滑りにくくカットしやすい「。
お皿が傷つきにくい刃先ガード付き。
分解できて洗いやすい。
持ち運びに便利なケース付き。
材質
ポリスチレン,ポリプロピレン
幅(mm)
72
全長(mm)
124
色
オレンジ
高さ(mm)
10
質量(g)
44 / (ケース)34
ケース寸法(mm)
133×85×17