タイガークラウン
ロールケーキ深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内寸(mm)
264×264
244×244
264×264
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59678249
品番
No.2414 29cm
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
熱伝導が良く、耐久性に優れています。
材質
スチール,アルミメッキ
幅(mm)
288
高さ(mm)
26
質量(g)
740
奥行(mm)
288
外形寸法(mm)
300×300×27
内寸(mm)
264×264