日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ
ゴム紐ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
59679348
品番
KD170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。
材質
ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄
リング外径(Φmm)
10
ひも長(mm)
43