ゴム紐ストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59679357 品番 KD170-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。

材質ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄 リング外径(Φmm)10 ひも長(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする