曜日別特売
PG-637 プログレード 快速細千切ピーラー 下村工業 59680385

プログレード 快速細千切ピーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59680385品番PG-637
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

刃付けを施した切れ味鋭い国産刃を使用。
クシ刃に刃付けをしているので軽く千切りが可能です。
食器洗い乾燥機対応。

材質ステンレス刃物,ステンレス鋼,18-8ステンレス幅(mm)68高さ(mm)14質量(g)47奥行(mm)124切り幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする