橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
バスク ダストBOX スクエア M 角 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59680550
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ウッディなフローリングやモノトーンなどにもよく合います。ゴミが見えないカバー付き。ポリ袋を取り付ける枠も付属。
色
ブラック
高さ(mm)
290
質量(g)
950
縦(mm)
180
横(mm)
180