カートンテープNo.660

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59683289 品番 6603-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。
耐水・耐久性に優れています。

用途重量段ボールの封かん用など。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.084 長さ(m)50 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 伸び(%)154 粘着力(N/10mm)2.33 引張強度(N/10mm)74.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする