ビバリー
ビバリーの 印章用品
ビバリーの 一般用スタンプ
ミニスタンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(4個)
注文コード
59696756
品番
SGM-017
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
インクパッドつきで持ち運びできるかわいいミニスタンプ。使いやすい12.5mmのスタンプサイズ。
材質
MDF、AS、ゴム、ウレタン、紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ケース】69.5×26.5×38【スタンプ】12.5×20×12.5(4個)
インク色
ウルトラマリン
柄
千と千尋の神隠し