ビバリー
ビバリーの 印章用品
ビバリーの 一般用スタンプ
ミニスタンプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
インク色
オータムリーフ
柄
ハウルの動く城
注文コード
59696765
品番
SGM-018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
インク色・柄
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
インクパッドつきで持ち運びできるかわいいミニスタンプ。使いやすい12.5mmのスタンプサイズ。
材質
MDF、AS、ゴム、ウレタン、紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ケース】69.5×26.5×38【スタンプ】12.5×20×12.5(4個)
インク色
オータムリーフ
柄
ハウルの動く城