SP&BROS 20穴バインダー (A5)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59697666 品番BRE161K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

伝統が持つシックな味わい深さを表現したA.G.SPALDING&BROSシリーズのバインダー。20穴。A5サイズ。

仕様【リーフ】6mm罫:10枚 材質PVC ネイビー 本体質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×230×25 リング内径(Φmm)18 収容数約80〜100枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59697666 BRE161K 85256615 F290-38 A5・20穴バインダー ジウリス マルマン A5・20穴バインダー ジウリス マルマン 1冊 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする