レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の パスケース/名刺ケース
アルミカードケース 15枚収納
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59697675
品番
BRV703
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アルミ製カードケース。名刺15枚〜17枚収納可能。高級感ある、A.G.SPALDING&BROSのロゴ入り。
材質
アルミニウム0.6mm厚
色
シルバー
本体質量(g)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×0.5×9.3
収納の目安
名刺15〜17枚