ソフトサテン ショートビスチェ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59699389 品番 18376
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

フリルがかわいいショート丈のサテンビスチェ
フリルがかわいいショート丈のビスチェです。スカート・ズボンどちらとも相性抜群です。サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:着丈(肩紐除く):約200mm、胸回り:約530〜700mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 黄緑 胸囲(cm)53〜70 着丈(cm)20
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする