DPX-433H デルタピーク433H GENTOS 59699446

デルタピーク433H

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59699446 品番DPX-433H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非接触センサースイッチモード搭載で手を触れずにON/OFFの操作が可能。
従来通りのスイッチも可能で使用シーンに分けてそれぞれのスイッチモードを選択。
フォーカスコントロールで照射角をスポット・ノーマルで調節可能。
後部認識灯で後方も安全。
Hi/Low/Flashの切替が可能。
白色サブLEDを2灯搭載し、状況の応じた使い分けが可能。

付属品ヘッドバンド/ラバーバンド/オリジナルポーチ/ヘルメットホルダー/テスト用電池 ブラック 照光方式ファーカスレンズ 本体質量(g)約202 機能SOSパターン点滅機能、フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、防滴仕様、エネループ使用可能 光源高輝度チップタイプ白色LED1灯(メインLED)、高輝度Φ5mm白色LED2灯(サブLED) 使用電池単3形アルカリ電池×3本 本体サイズ(mm)約W73×H53×D43(ヘッド部)、約W82×H51×D29(電池ボックス部) 電池寿命【メインLED】実用点灯約14時間(Highモード点灯)、実用点灯約40時間(Lowモード点灯)、【サブLED】白2灯連続点灯約60時間、SOSパターン点滅約120時間、【後部認識灯】連続点灯約400時間、点滅約750時間 全光束(Lm)200 トラスコ品番443-0166 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59699446
2016-01-14
用途:
妻の犬散歩用に購入しました。
内和土木 様

夕方、暗くなってから黒色犬を妻が散歩させているとき、我が家周辺には街灯が無いので、引きそうになったので購入しました。
電池ボックスにも赤色LEDが点滅できるので、重宝しています。

対象商品:
59699446
2014-10-16
用途:
車両整備

とても明るく見やすくて作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする