アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
フェルト ベレー帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59699450
品番
18432
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
やわらか素材のおしゃれなベレー帽
やわらかい素材のおしゃれなベレー帽です。フェルト素材なので、肌触りがやさしい頭囲:約530mm
材質:ポリエステル。サイズ:Φ240mm
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
黄
直径(Φmm)
240
注意
※ー