ソフトサテン シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59699486 品番18568
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥361
販売価格(税別)
328

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のシャツ
大人気の衣装ベースシリーズのシャツです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:着丈:約400mm、胴回り:約680mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル サイズC(3歳くらいの幼児向け) 着丈(cm)40 胴回り(cm)68
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする