ソフトサテン サロペットパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59699581 品番 18578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥591
販売価格(税別)
537

長いパンツのサロペット
長ズボンタイプのサロペットです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です
材質:ポリエステル

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル サイズC(3歳くらいの幼児向け) 股下(cm)35 ウエスト(cm)38〜76 総丈(cm)55
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする