フリフリスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59699678 品番 18588
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

バレリーナみたいなボリュームのあるスカート
バレリーナのような、ふんわりシルエットがかわいいボリュームのあるスカートです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装に
材質:ポリエステル。サイズ:ウエスト:約400〜800mm、丈:約300mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル ウエスト(cm)40〜80 丈(cm)30
注意
※裏地なしのため、透ける素材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする