フェルト オールインワン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59699836 品番 18667
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

まんまるシルエットがかわいいフェルト生地のオールインワン衣装
まんまるシルエットがかわいい、フェルト生地のオールインワン衣装です。フェルト素材なので、肌触りがやさしいゴム仕様なので、着脱しやすいカラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装に
材質:フェルト。サイズ:総丈:約500mm、胸回り:約540〜1200mm、裾回り:約600〜1200mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質フェルト 胸廻(cm)54〜120 総丈(cm)50 裾廻り(cm)60〜120
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする