らくらくチアポンポン 小

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード59699931 品番18698
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥190
販売価格(税別)
173

コンパクトなミニサイズ袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」
コンパクトなミニサイズのポンポンです。組立済なので、運動会準備の手間を軽減します。ソフトゴム付で手のひらが使えるハンドフリータイプ です。特許登録済
材質:PET。サイズ:ソフトゴム:約45mm、房:約150mm。セット内容:本体(2個組)×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体(2個組)×1 材質PET ピンクシルバー サイズ【ソフトゴム】45【房】150
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする