ソフトサテン キングジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59700001 品番18726
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥630
販売価格(税別)
573

キラキラライン入りのジャケットが登場
キラキラライン入りのジャケットです。王子様などの衣装に後ろ姿もかっこよくきまるサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:着丈:約480mm、身幅:約290mm、袖丈:約310mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 袖丈(cm)31 着丈(cm)48 身幅(cm)29
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする