ACF-2 防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス 59700015

防水型圧着スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード59700015 品番ACF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)26.9 寸法l(mm)15 適合電線(mm2)1.04〜2.63 適合工具NH-64 電線色 電線被覆外径(mm)3.0〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする