カラー不織布 ギンガムチェック 切売

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 59700037 品番 18730
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

厚手で丈夫!手芸や衣装づくりに!ほしい分だけ!嬉しい切り売り!
厚手で丈夫なギンガムチェック柄の布です。とっても丈夫なので、手芸や衣装づくりにおすすめです。縫ったり貼ったりアレンジができます。95cm幅。

セット内容本体のみ 材質不織布 寸法(mm)950×1000 厚さ(g/m2)75
注意
※水彩不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする