マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2400枚) 注文コード 59703777 品番 BP2003WZ
参考基準価格(税別)¥23,670 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。

タイプ白紙 白色度(%)80 用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 厚さ(mm)0.09 サイズA4 穴数4穴 紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2面 穴間隔(mm)80 用紙サイズA4 素材上質紙 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45497103
2020-03-23
用途:
機械返却時

もう少し厚みがあるとよいと思う。白すぎるのが残念です。

対象商品:
45497103
2016-11-30
用途:
弥生販売の納品書印刷
株式会社エデュコ 様 (製造業)

町の文房具屋さんより安くて、早く来るので助かります。

対象商品:
45497103
2015-08-27
用途:
納品書

いつも事務用品の店頭で購入していましたがモノタローが一番安かったのでモノタローで買いました。

対象商品:
45497103
2015-10-15
用途:
会社の納品書

色もきれいで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする