マルチプリンタ帳票 B5 白紙 3面

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 注文コード59703996 品番BP2074Z
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

罫線が印刷されていない無地の用紙です。
罫線と文字を同時に印刷するので、印刷ズレの心配はなく、何種類もの帳票をストックしておく必要がありません。
あらかじめミシン目が入っているので、印刷後ハサミでカットする必要がありません。

サイズB5 厚さ(mm)0.08 ラベルサイズ(mm)182×85.6 タイプ白紙 穴数- 紙質上質紙 面付3面 穴間隔(mm)- アズワン品番64-8846-14 素材上質紙 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59703987
2015-09-08
用途:
顧客施術内容を記述しています
サービス業

B5用紙を横に3分割(線で)し、整体の施術カルテに使っていました。カッターで切ったりしていましたが、不揃いになるため探してみたところ、こちらの商品を見つけました。きれいに3分割されて紙がカットされていて、とても便利です!
ネットでもなかなか見つからなかったので、助かりました!追加注文しようと思っています。個人事業・小規模ですので注文規模が少なくて申し訳ないのですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする