輝章
輝章の 救急・救助用品
輝章の 担架
輝章の 本体 担架
救助用おんぶひも
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59704391
品番
UD-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
両手が使え安全に搬送できます
要救護者の安定姿勢を保持
さらし紐の採用で緩まず解きやすい
肩パッドで救護者への荷重を緩和
耐荷重(kg)
100
付属品
収納袋
材質
(担架本体)ナイロン+ハイパロンコート、(肩パッド)ナイロン+ハイパロンコート(タオル・さらしを内蔵)、(さらし紐)綿、(紐通し)ポリプロピレン、(ギャザー紐留め)ポリアセタール、(収納袋)ナイロン・ポリエステル
寸法(幅W×長さL)(cm)
68×70
自重(kg)
0.8
アズワン品番
8-4305-01
注意
※上半身側と下半身側の向きが逆にならないようにしてください。
※要救護者1名の搬送用です。複数人の搬送には使用しないでください。
※万が一、本体・さらし紐・紐通しに破れ等の損傷があった場合は絶対に使用しないでください。
※人の搬送以外の目的には使用しないでください。