63042RUCM 深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 59704827

深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード59704827品番63042RUCM
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)15材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMパーツNo.90099-1008軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59704723
2018-06-27
用途: 車やバイクの交換部品として
個人のお客様

車やバイクの個人の修理屋です。色々な所でボールベアリングが使われていますので、直ぐに対応出来るように、ある程度の在庫を置いてありますが、全てkoyo製で統一してあります。本題は、ここからですが、koyo製はサイドのゴムシールが細いドライバーで外せますので、グリスアップが定期的に出来ますので、長持ちさせる事が可能です、自分の中でのお気に入りです。ゴムシールのタイプだけですよ。

3が参考にしています
対象商品 : 35104361
2018-04-18
用途: 車の補修
農・林・水産業

単品で変えて助かりました、後すこしで タイミングベルト交換なので使用します。

対象商品 : 59704775
2016-10-14
用途: 社外パーツで安くあがります。
自動車・二輪車・自転車関連業

社外パーツで安くあがります。規格が合えば問題なく取り付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする