開閉連動スイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59705564 品番1628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マグネットと本体スイッチの取り付ける向きがわかりやすいガイドマーク付き
ガイドマークを合わせることで誤作動の心配がない取り付けが可能
内部突起規制に対応

コード長さ(m)約1(コネクター付き) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(スイッチ)10×35×7.5 太さ(sq)(コード)0.2 ダブルコード 使用可能電圧(V)DC12(12V車専用) 使用可能電流(mA)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59705564
2020-10-07
用途:
後付けのルームランプの開閉スイッチに
株式会社ART CRAFT 様

磁石でスイッチの開閉を行いますので、作動がどうかなと思いましたが、結構ちゃんと作動しますので、取り付けも簡単ですし、結構良いものかと思います。 耐久性は、しばらく使ってみないと判りませんが、永く使えるとうれしいです。

対象商品:
59705564
2019-08-24
用途:
電装品の制御
サービス業

本体がコンパクトで良いと思いますが、なるべく隠したい私の意向は、狭い場所への取り付けの際に配線の取り出し位置が自分で変更できたら言うことなしだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする