DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク通信機器
聴くだけブルートゥース2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59705747
品番
95235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デイトナ製レーダーとガーミン製ZUMO(ナビ)とペアリングし、同時に音声を聞くことができます。
また、従来品と比べ音量と音質をアップグレードいたしました。
仕様
バージョン4.0
厚さ(mm)
(スピーカー)9
寸法(mm)
(レシーバー本体)80×27×21
外径(Φmm)
(スピーカー)40
電源電圧(V)
DC1.2〜1.5
電池寿命(時間)
(定格出力)約12、(スタンバイ)約80
使用電池
単四アルカリ乾電池×1(別売)
プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP
通信距離(m)
(最大見通し距離)約10
注意
※周囲の環境などに変化します。
※その他詳細事項については、メーカーのホームページおよび、商品付属の取扱説明書をご確認ください。