高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の カレンダー
2026年度版エコカレンダー卓上A6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59705847
品番
E132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
シンプルでスマートなデザインが人気のコンパクトカレンダー。A6サイズなので、場所を取りません。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月
サイズ
A6
質量(g)
60
寸法(縦×横×奥行)(mm)
111×148×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日