高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の カレンダー
2026年度版エコカレンダー卓上B6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59706249
品番
E153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カード式なので、1枚だけ取り出して使うこともできます。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月
サイズ
B6
質量(g)
140
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×182×13
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日