2026年度版リベルデュオ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59706346 品番 261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

「薄さ」と「軽さ」が人気の土日均等タイプ。1冊目にはもちろん、趣味用のサブ手帳としてもオススメ。カレンダー感覚で見やすい日曜始まり。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年11月1日〜2027年3月31日 ミッドナイト・ブラック サイズ手帳判 材質(表紙)PVC ページ数64 付録【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月11 レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする