2026年度版T’pure

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59706827 品番195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スケジュールもメモも書けるレフト式。落ち着きのあるブラックカラーに、金色のロゴが高級感を漂わせます。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日〜2027年1月10日 ブラック サイズB7 材質(表紙)PVC・紙 ページ数208 付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、イベントリスト、シーズンインフォメーション、プレゼントリスト、アドレスメモ、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月12 レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする