2026年度版やさしい家計簿

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59706870 品番35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。バラエティー豊かな料理のレシピや生活コラムが入った、飽きのこない構成です。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。

仕様<掲載期間>【週間ページ】1月1日〜12月31日 花柄 サイズA5 材質(表紙)PVC・紙 ページ数168 付録【本文付録】年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、料理コラム、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え 【別冊付録】なし 【別紙付録】オリジナルしおりカレンダー(年齢早見表、慶弔贈答マナー) 【WEB版付録】あり 始まり月1 レイアウト家計簿 / 週間 / 週計タイプ / 見開き1週間 六曜表示

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
我が家のマネジメントをずっと妻が行ってくれています
OKメンテナンス 様 (建設業・工事業)

家計簿とその日にあったちょっとした出来事や気付いたことを書き留めて、長年この高橋書店のこれを愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする