ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃〜50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
日の当たる場所では、輝度が足りない気がします。見る角度で違います。取り付けネジはステンレスで全体的にしっかりとした作りです。取り付け金具も130Φ用とか100Φ用とハッキリ分かる様に説明文を付けて欲しいです。