2026年度版クレールインデックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59707387 品番385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリアカバーにはちょっとしたカードを収納できる内ポケット付きです。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日 チェック サイズB6 材質(表紙)PVC・紙 ページ数120 付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月12 レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする