2026年度版T’beau

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ダスティピンク レイアウトウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間 注文コード59707746 品番324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・レイアウト7種類から選べます 他の種類を見る

カバーは、高級感がある皮革調。カバーのステッチ糸も、カバー色に合わせて選び抜いています。本文は、目にやさしいクリーム色の用紙を使用しています。細部にまでこだわり抜いた手帳は、毎日使うのがきっと楽しくなるはずです。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日〜2027年1月3日 ダスティピンク サイズ手帳判 材質(表紙)PVC ページ数192 付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、記念日リスト 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月12 レイアウトウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする