UNION(ユニオン)
消火器ケース ブラケット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
高さ(mm)
390
390
970
895
845
760
710
680
610
687
592
幅(mm)
366
366
270
291
273
273.6
185
奥行(mm)
214
214
191
81
69
192
90
209
230
91.4
248
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59707786
品番
BRN-UAB-3
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
スチール
幅(mm)
366
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
390
奥行(mm)
214
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません