曜日別特売
E1660 ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所) 59707961

E1660 ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所) 59707961
E1660 ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所) 59707961

ミニチュア電球 24V・28V

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ガラス球形式T4.2
定格28V 30mA
内容量1箱(10個)注文コード59707961品番E1660
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合一般用口金ウェッジ(ベース付)ガラス球形式T4.2定格28V 30mAクリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: ホンダ除雪機の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

iコントロールボタン照明用です。もちろん純正品と同じサイズです。

対象商品 : 59707986
2019-07-10
用途: メーター球です
自動車・二輪車・自転車関連業

半消耗品のため、モノタロウでカンタンに買えるのは有り難いですね。
商品は普通です(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 59707961
2018-01-18
用途: 夜間など
運輸・通信業

部品商から高く買っていましたが、コスト削減になりました。
KOITOさんのは耐久性もあり、信用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 59707952
2021-06-17
用途: 30年前のトラックのハザードスイッチの球切れに使用。
建設業・工事業

一個しか要らなかった。残り9個が勿体ない。1個入りとかが欲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 59707977
2019-11-12
用途: バスのエアコン表示ランプ交換用
川西商事

同じサイズと思いましたが 台座が違っていたので 倉庫備品になりました。

対象商品 : 59707952
2017-09-17
用途: ランプとしてではなく、発振回路(電子回路)の振幅制御用として。
卸売・小売業

実測しましたが特性もよく揃っています。
照明という本来の目的ではないので心配でしたが、ほぼ予定通りの動作をしてくれました。
発振回路の振幅制御にランプを使うのは古典的で簡単なのですが、肝心のランプがなかなか見つかりませんでした。こちらで入手でき良かったです。

対象商品 : 59707961
2019-10-29
用途: 回転灯車内スイッチ灯に使用
その他業種

結果的に購入した30mAが元々付いていた物より低く、切れた球にも書いていなかった為、サイズを測って同じものをと思って購入したが、交換してみると暗かった。

対象商品 : 59707961
2019-12-20
用途: スイッチの電球交換
運輸・通信業

ウィング等のスイッチの電源オン時のランプの球はよく切れるので
買い置きです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする