高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の 手帳
高橋書店の 手帳本体
2026年度版ポケットダイアリー(1ページ1日タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59708051
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小さいながらたっぷり書けるレイアウト。毎日新鮮な気持ちで書けるような真っ白のカバーに金色のロゴがワンポイント。ペンホルダー付き。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日〜2026年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日〜2026年12月31日
色
白
サイズ
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
416
付録
【本文付録】年齢早見表、記念日リスト、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
デイリー / デイリー / 1頁1日 / 見開き2日
六曜表示
有