丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12V

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59708223 品番GFL-2NBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)

取付方式ゴムマグネット コード長さ(m)2.65(シガーライタープラグ付) 質量(kg)1.0 仕様管ヒューズ(3A)シガライタープラグ内蔵、ゴムマグネットタイプ タイプフラッシュ 電流(A)1.0 定格電力(W)12 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59708205
2022-04-03
用途:
道路上での作業時

電球式警光灯は、エンジンOFF時には電圧が低下し暗くなるが、本品は電圧が12V以下でも明るさが変わらず、被視認性が変わらないのが良い。
ただ、アルミ鋳物製のベースが厚みがあって重く、もう少しコンパクトにできなかったのかとその点が残念。
また、以前よりKOITOの脱着式警光灯は、電源コードが硬く扱い辛いのも要改良点ですね。
(購入後、自身で普通のコードに付け替えている)

対象商品:
59708205
2021-10-22
用途:
道路パトロール等に使用

今まで24V兼用を使用していたため、12Vで使用すると光量不足で昼間は目立たなかったのですが、これに変えたら昼間でもよくわかるようになりました

対象商品:
59708205
2017-03-02
用途:
カメラ装置点検などの保守作業時
坪江デンキ 様 (建設業・工事業)

消費電力が少ないので、バッテリィ消耗が少ないので購入しました。
今までは、回転灯を使用してました。

2人が参考にしています
対象商品:
59708196
2017-02-03
用途:
重機に取り付け
株式会社守屋工機 様

もう少し早く到着するともっといい 機械に取り付け時間がほしかった

対象商品:
59708205
2016-04-01
用途:
吹雪の時の安全対策
農事組合法人 アグリランド 様

北海道において猛吹雪の中走行しなければならない場面あり。当地を含む一部地域の『地方ルール』で吹雪の時は『黄色の回転灯を点灯して走行しても良い』と警察が言っている。
モーターによる回転灯は使用強度に問題あり。消費電力も多い。これは回転部の故障は無いし消費電力も少ない。取付マグネットもガッチリしている。安心の日本製。交換パーツも対応している。
しかし、内部に入っている機械構造を見て『全体にもう少し小型にならなかったのかな』と思う。

対象商品:
59708187
2013-09-07
用途:
プレジャーボートに取り付け。霧の中航行するため他船に認識してもらうため。

これから、取り付けますが、無線を使用した場合、ノイズが入るため、気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
1人が参考にしています
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする