高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の 手帳
高橋書店の 手帳本体
2026年度版リラクレール 月曜始まり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59708306
品番
365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
落ち着いた大人っぽい装丁。ベーシックなB6判で、開くのに便利なインデックス付き。巻末には「Wish List」などの付録も充実。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日
色
ターメリック
サイズ
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
120
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、Wish List、プレゼントメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
マンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示
有