散光式警光灯M型 43型 フラッシュランプ 24V

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59708923 品番FLP43CBM
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。

幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/1.5、減光時1.0 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時34) 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59708914
2021-06-22
用途:
大型トラックに使用
運輸・通信業

昼間の明るい時間は分かりにくいです
トラックの鳥居に2個取り付けしましたが
取り敢えず光っているかなって感じです
取説通りに減光では無く全光で配線しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
1人が参考にしています
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする