2026年度版中型横線当用新日記

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59709006 品番11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1日に1ページ分記入できる定番の横書きスタイル。毎年一人の偉人をテーマに、写真と文章で12ヵ月のトビラを飾ります。巻末には、オリンピックの記録や金銭出納帳、カラー年表までバラエティに富んだ充実の付録。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日〜2026年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日〜2026年12月31日 写真 サイズB6 材質(表紙)上製・紙カバー付き ページ数480 付録【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、常用漢字表、非常時への備え、手紙の慣用句、贈答の控え、金銭出納録、年間決算表、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり 始まり月1 レイアウトデイリー / デイリー / 1頁1日 / 見開き2日 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする