2026年度版シャルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59709076 品番 357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切り返しの付いた高級感溢れるカバーデザイン、ライフスタイルに合わせた記入形式、使いやすさにこだわった機能性…。迷ったらまず使ってほしい、高橋書店の「ニューベーシック」な手帳シリーズです。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月29日〜2027年1月3日 カルドグレー サイズB6 材質(表紙)PVC ページ数224 付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、ID・パスワードリスト、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月1 レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする