2026年度版torinco1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59709146 品番 553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

やわらかくて開きやすいB6スリムサイズ。優しいブルーグリッドは抜群の書きやすさです。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日、【週間ページ】2026年1月1日〜2026年12月31日 ミルクグリーン サイズB6変型 材質(表紙)PUR ページ数432 付録【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、時差表、世界地図、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月1 レイアウトデイリー / デイリー / 1頁1日 / 見開き2日 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする