高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の 手帳
高橋書店の 手帳本体
2026年度版ニューダイアリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59709311
品番
73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高級皮革調のシックなカバーは、角をしっかり保護する角金具付き。多くのビジネスパーソンに愛されたベーシックな記入形式が人気。月間ページは横ケイ式です。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日〜2027年1月10日
色
黒
サイズ
手帳判
材質(表紙)
PUR
ページ数
176
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示
有