特殊バルブ回転灯用 24V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 59709693 品番 03025
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
口金BA15s ガラス球形式RP35 光色クリアー 用途回転灯用 クリア 定格電力(W)35 定格電圧(V)24
注意
※回転灯以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59709702
2021-10-15
用途:
トラック用
有限会社米田商店 様 (サービス業)

塵芥車の積み込み作業灯用ならびに、タイヤ灯に使用していますが、トラックの台数が多いので、価格が安く済ませたいのですが、次回はLEDも視野に入れたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする